靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
耐熱性と耐薬性に優れています。ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。先芯入りのため安全性に優れています。
材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2100
規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM
機能耐熱・耐薬
耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300
材質(先芯)ポリマー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。