安全長靴・長靴 :「安全靴 滑り止め」の検索結果
長靴とは、主にゴム素材や塩ビ素材を使用した膝下までカバーする長いブーツです。食品加工や農作業など、幅広い分野で使用されています。柔らかい履き心地で、作業中の足の汚れや濡れを広範囲で防ぐことができます。耐油性や滑り止め、先芯入りなどの機能が付いている製品もあります。
商品豆知識
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。