安全長靴・長靴 :「100 n」の検索結果
長靴とは、主にゴム素材や塩ビ素材を使用した膝下までカバーする長いブーツです。食品加工や農作業など、幅広い分野で使用されています。柔らかい履き心地で、作業中の足の汚れや濡れを広範囲で防ぐことができます。耐油性や滑り止め、先芯入りなどの機能が付いている製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ホワイト
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
裏布にラッセルメッシュ+ウレタンを使用で冬場の作業を暖かくサポート。ラッセルメッシュで履き心地はさわやか。踏み抜き防止版入り(耐踏抜性能1100N)鋼製先芯(JIS規格S種相当)夜間での使用の為反射テープ付)
用途冬場の現場作業。ハードな現場に最適
形状ハイカット
色黒
材質(先芯)鋼製(S種相当)
足幅3E
材質ラッセルメッシュ+3mmウレタン裏
種類セーフティシューズ
仕上ツヤ消し
標準質量(g/片足)約1010(Lの場合)
機能反射テープ、踏み抜き防止板、防寒
踏抜き耐性(N(kgf))1100
外寸(cm)32(+カバー6)
材質(インソール)フラット
靴タイプ長靴
脱ぎ履き簡単ショートブーツ!!。・一般のゴム長靴よりやわらかく、しゃがみ仕事もらくらく、ショートタイプだからお尻も濡れにくい。・本体はやわらかくても、長靴が自立する設計、立ったままで簡単着脱!。・雨の日も朝露も安心して履ける防水仕様。・ウェットスーツの素材だから超軽量。・ジャリ道でも安心して歩けて、路面を傷つけないフラット底。・足になじむウェットスーツ素材
用途農作業、園芸、雨天時のタウンユース等
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
色グレー
高さ(mm)345・300・260(標準/3段階)
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)1920(26cm)
標準質量(g)1860(26.0cm/1足)
足幅3E
材質(底部)PVC
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。