安全長靴・長靴 :「EEE」の検索結果
長靴とは、主にゴム素材や塩ビ素材を使用した膝下までカバーする長いブーツです。食品加工や農作業など、幅広い分野で使用されています。柔らかい履き心地で、作業中の足の汚れや濡れを広範囲で防ぐことができます。耐油性や滑り止め、先芯入りなどの機能が付いている製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
ワーク業界初の”ラバーインジェクション製法”の長靴
ラバーブーツでは初となるインジェクション製法により、両足で1480gの軽量化と屈曲に強い、高い耐久性を実現したセフティ長靴。
足幅EEE
機能屈曲、耐久性、軽量化
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)鋼
材質(アッパー)ラバー
種類セーフティーシューズ
靴タイプ長靴
質量(g)1480(L寸/両足)
製法インジェクション
材質(ソール)ラバー
材質(インナー)メリヤス
性別男女兼用
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
足幅EEE
色ブラック
材質(先芯)ワイド樹脂
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性
材質(甲被)牛クロム革(型押)
材質(底部)発泡ポリウレタン2層底
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
4層構造の糸入りメッシュで耐久性UP!
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
種類作業靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)ゴム底
機能吸汗速乾性、耐久性、耐滑
JIS規格JIS S級相当
足幅EEE
材質(先芯)鋼(JIS S級相当)
靴タイプ長靴
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。ハイグレード耐油配合に加え、抗菌・防カビ剤を配合、細菌等の発生・繁殖を防止し防臭効果もあります。耐油性、耐磨耗性に優れたハイグレード耐油配合ソールですので、水・油が多く使われる職場でも滑りにくい防滑パターンを施しています。
色白
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
材質(アッパー)PVC
標準質量(g/片足)690(26cm)
機能耐油性、抗菌性、抗菌・防カビ剤配合、防臭、耐摩耗性、耐滑性
靴タイプ長靴
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。