自動車補修塗料 :「シンナー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

グレー系(1)
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.946L
硬化剤比率100:10:10~20(重量比)
危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。
質量(kg)4
研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈の目安0~60%(調合塗料に対して)
硬化剤比率100:15
可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min
危険物の性状非水溶性
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。