2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー系
グレー系(1)
イサム塗料パテサフ 主剤
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。 質量(kg)4 研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈の目安0~60%(調合塗料に対して) 硬化剤比率100:15 可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります