自動車補修塗料 :「缶 エアーブラシ」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマリ(乾燥)スピード向上!!快適な塗装感!!従来のマルチハードナーに比べ、シマリ(乾燥)性が向上。スプレーガンからのスベリ向上、ミストの柔らかさ実現!シマリスピードUPによる環境性と主剤使用量低減による経済性UP。条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.946L 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.946L)
5,498 税込6,048
当日出荷

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状非水溶性
1缶(400g)
4,298 税込4,728
当日出荷

イサム塗料パテサフ 主剤
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 硬化剤比率100:10:10~20(重量比) 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります