1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。 ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。 1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。 グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分 適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000 塗装1~2回 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

『自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります