絞り込み
ブランド
  • カシムラ(2)
  • AXS(アークス)(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 12(2)
ガラス球形式
  • T16(1)
口金
  • T16
  • BA9S(1)
  • BA15s(5)
  • BAY15d(2)
  • G14(1)
  • H4(1)
  • H8(4)
  • H11(5)
  • H16(3)
  • HB3(1)
  • HB4(3)
  • HIR2(1)
  • PSX26W(2)
  • S8.5(1)
  • S25(1)
  • T10(16)
  • T10×31(6)
  • T14(1)
  • T20(3)
  • その他(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバックバルブ AXS(アークス)LEDバックバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ