商品豆知識
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4
定格12V 24W
明るさ(Lm)4400
光色ホワイト(6000K)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T20
寸法(mm)直径20.4×46.7
定格12V4W
色温度(K)6000
保証期間1年間
光源色白色光
明るさ(Lm)800
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。
形状T10
定格12V用、1.0W
色温度(K)6000
保証期間1年間
光源色白色光
明るさ(Lm)150
バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様色味:ホワイト光
形状H8/9/11/16
定格12V 24W
色温度(K)6000
明るさ(Lm)4400
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W
色温度(K)6000
明るさ(Lm)10000
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
明るさ12V/24V車兼用
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
全く新しい「強放電」技術搭載。明るさと白さのバランスを高次元で両立した唯一のバルブ!。D2S/R D4S/R。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。※スパーク・ルーメンプラスはマルチストライプを採用しており、シェードの着脱の必要はありません。D1S/D3S。輸入車向けのHIDバルブは、イグナイタとバルブが一体となった特殊HIDバルブです。車両側インバータやCPUとの相性が非常に重要になります。RGHID(D1S/D3S)は純正採用品質のイグナイタですので、純正インバーターとの相性は抜群です。
種別D4S/R
備考1箱2個入り
定格42V35W
色温度スパークルーメンプラス6000K
光束(Lm)3000
1セット(2本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状PSX26W
定格12V、16W
色温度(K)6000、2800切替
光源色白色光/イエロー光
明るさ(Lm)3600
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通
寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43
色アンバー光
定格12V24V兼用21W
保証期間1年間
明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状S25平行ピン
寸法(mm)直径20.4×45.7
定格12V4W
色温度(K)6000
保証期間1年間
光源色白色光
明るさ(Lm)800
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。
形状T10×31、T8×29兼用
定格12V用、1.5W
色温度(K)6000
保証期間1年間
光源色白色光
明るさ(Lm)120
バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。
形状T10
定格12V用、1.0W
色温度(K)6000
保証期間1年間
光源色白色光
明るさ(Lm)200
バルブサイズ直径10.3mm×28mm
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の 最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用HIDバルブ」です。
定格85V35W
対応12/24V対応
明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ
形状L1B
定格12V14W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0
明るさ(Lm)3600
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替
明るさ(Lm)3000
口金その他
タイプH8/H11/H16
1
2
次へ
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。