LEDフォグライト イエローBRAITH(ブレイス)当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
LEDヘッドライトBRAITH(ブレイス)当日出荷から6日以内出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
デュアルカラーフォグランプBRAITH(ブレイス)当日出荷
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用LEDバルブ の新着商品
ページ: 1/ 3