絞り込み
定格電流(A)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(2)
色
イエロー(3)
グリーン(3)
ピンク(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(4)
ブランド
- PEC
- BRIDGE[自動車用品](3)
- PACIFIC(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
20(1)
30(2)
40(3)
50(4)
60(3)
80(2)
100(2)
120(2)

スローブローヒューズ・SBFC‐AS
PEC(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT
PEC(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応








![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)






![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)