カメラアクセサリ :「デジカメ 電池」の検索結果
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-63
適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)約22
対応機種【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS
バッテリー容量(mAh)1060
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番64-9619-62
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)約45
アズワン品番64-9619-61
使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
大容量リチウムイオンバッテリー(10.8V/2700mAh)です。前モデルLP-E4Nから容量が約10%アップ。また、EOS-1D X Mark IIの最高約16コマ/秒の連続撮影を実現する電池特性も備えています。
寸法(mm)約68.45W×34.2H×92.8D
質量(g)約185
形式充電式リチウムイオン電池
公称電圧(V)DC10.8
使用湿度範囲85%以下
使用可能温度範囲充電時:+5℃~+40℃ 使用時:+0℃~+45℃
バッテリー容量(mAh)2700
アズワン品番64-9619-64
適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
質量(g)約130
アズワン品番64-9619-71
適合バッテリーLP-E6
適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-74
適合バッテリーLP-E12
適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
質量(g)約85
アズワン品番64-9619-75
適合バッテリーLP-E17
適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番64-9619-73
適合バッテリーLP-E10
適合カメラEOS Kiss X70 / X50
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
寸法(mm)約155W×51H×95D
質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)約2
定格出力DC12.6V/1.63A
使用湿度範囲85%以下
充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本
使用可能温度範囲+5℃~+40℃
アズワン品番64-9619-76
適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4
適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし)
アズワン品番64-9619-67
適合カメラEOS 7D Mark II
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。