2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付 アズワン品番65-3889-81
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 材質ポリエステル、ポリクロロプレン サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H) 質量(g)約100 適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
2,400 税込2,640
3日以内出荷