カメラアクセサリ :「プラ 容器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FB-CM01GY-AZ チェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ エレコム 動画あり
デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 。マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 。厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 。本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。 。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 。吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。 。マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。 。ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 。本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。 。洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。 。お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。 。耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 。本製品は高温高湿試験をクリアしています。 。使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー) グレー 質量(g)約1800 外形寸法幅約900mm×奥行約1400mm×厚み約4mm 耐熱温度(℃)約80 入数1 洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷