6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB/HDMIケーブルを装着する時に、コネクター部分を保護するケーブルプロテクター。OM-DE-M1×に同梱しています。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

オリンパスUSBプロテクタ
OM-1にUSB/HDMIケーブルを装着するときに、ボディに取り付けてコネクター部分を保護するOM-1用ケーブルプロテクターです。OM-1に同梱しています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。 革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。 革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。 またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質牛革 長さ(mm)約740 幅(mm)約30 質量(g)約60
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OM-D E-M10/E-M10 Mark IIにED 14-42mm F3.5-5.6 EZを取り付けた状態でぴったり収納できるソフトケースです。 表地は丈夫な1680デニールポリエステル、裏地にはネオプレンを採用しています。 コンパクトながらも、ハードな環境で安心して使える5層構造でカメラをしっかり保護します。 内側にはレンズキャップなどを収納できるポケット、外側には幅50mmのベルトが通せるベルト通しループと撮影の際に外したケースが落ちないようにするためのループを取り付け、使いやすさに配慮しました。 別売のカメラバッグ CBG-10のサイドベルトに取り付けることも可能なので、撮影に必要な機材を、豊富に安全に持ち歩けます。
質量(g)約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×95×95 対応機種E-M10/E-M10 MarkII/E-M10 MarkⅢ+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 主要材質ポリエステル アズワン品番64-9618-84
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

縦位置でも横位置と同じ操作感が得られる、IP53対応の防塵・防滴・耐低温設計のパワーバッテリーホルダーです。OM-1と同様、ボディに装着状態でIP53の防塵・防滴性能を有します。機動性重視のシーンではカメラ本体のみ、縦横位置の変更が頻繁なシーンや撮影枚数重視の場合はHLD-10装着といったように、必要に応じて付け外しをして使用できます。カメラ本体とHLD-10で計2個の電池を併用する場合は、約1000枚(CIPA試験基準)の撮影が可能。HLD-10装着時は、別売のグリップストラップGS-5が使用できます。OM-1に装着した状態※で、HLD-10内のバッテリー BLX-1への充電も可能です。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷