絞り込み
ブランド
  • サンテック
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(551)
  • Kenko(ケンコートキナー)(167)
  • エツミ(153)
  • Nikon(ニコン)(111)
  • Canon(96)
  • PGYTECH(75)
  • オリンパス(60)
  • SONY(48)
  • エスコ(42)
  • RICOH(リコー)(37)
  • エレコム(33)
  • 用美(ヤマコー)(30)
  • PENTAX(ペンタックス)(25)
  • Lowepro(24)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(21)
  • 三和[店舗什器・備品](20)
  • ハクバ写真産業(19)
  • king(撮影・写真用品)(19)
  • Manfrotto(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背景布 S サンテック背景布 Sサンテック
6,798税込7,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
撮影用背景布1.5×2m丈夫なポリエステル製の生地横方向の一辺に設置に便利な袋加工
背景布 L サンテック背景布 Lサンテック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
撮影用背景布3×6m丈夫なポリエステル製の生地横方向の一辺に設置に便利な袋加工
リングライト R48 サンテックリングライト R48サンテック
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
外径46cm大型LEDリングライト動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93
コネクトパイプ サンテックコネクトパイプサンテック
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。
セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm)アズワン品番69-7464-90総質量(kg)1.2
SPライトスタンド サンテックSPライトスタンドサンテック
15,980税込17,578
1脚
15日以内出荷
最大約3mまで伸長するスタンドあらゆる撮影環境に合わせ、ダボ受け部分には上・横の両方向にΦ17mmの穴が開いており、トレペアーム等を直接装着することができます。
質量(kg)1.72サイズ90~300cm段数4段アズワン品番65-0255-44
スリムライト C70 サンテックスリムライト C70サンテック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト優れた照明制御と色再現性AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92
カメラアクセサリ