カメラアクセサリ :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
1個
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
フルHD対応の5.0型ポータブルモニター。フォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能。フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能。フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。
仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D
付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター
材質PC+ABS
質量(g)約270(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず)
使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1
ディスプレイ5インチ
解像度1920×1080
入力端子HDMI (Type A)、DC IN
スピーカー有
出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST
動作温度範囲(℃)+0~+40
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
3.0型の液晶モニターにぴったりフィットしてタッチパネル画面をキズや汚れから守る、3.0型用の液晶保護シート。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)最大約39.4×69.7×0.1
質量(g)約0.5
対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、NEX-VG20/VG20 H/VG30/VG30H/VG900、HDR-MV1など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
特価
¥929
税込¥1,022
当日出荷
メーカー従来比約2倍※の高容量バッテリー(※WシリーズバッテリーNP-FW50との比較)
バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
質量(g)83
電圧(V)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.7×22.7×51.7
バッテリー容量(mAh)2280
バッテリー容量(Wh)16.4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。