6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X/N/G/D/T/R/Kタイプバッテリーに対応したバッテリーチャージャー。充電の進行状況が分かるLED付き。出力切り替えスイッチで、USB充電が可能。付属のマイクロUSBケーブルまたはカメラ付属のUSBケーブルを使って給電が可能 入力電圧AC100-240V 50/60Hz対応。海外でもお使いいただけます。電源コンセントの形状は各国各地でさまざまですので、お出かけ前にご確認ください。
付属品マイクロUSBケーブル(USB microB) 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×45×90
1台
6,198 税込6,818
欠品中

HDMIケーブルやマイクロUSBケーブルの脱落を防ぐプロテクター。汎用の三脚ネジ穴で装着でき、ケージをはじめ他のアクセサリーと併用可能
耐荷重(g)550以下 適合ケーブル(Φmm)5×2本以下
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)。バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット。旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる。本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル 質量(g)約25 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)1240 蓄電池容量(Wh)4.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高容量バッテリーNP-FZ100専用の急速充電チャージャー。約150分で満充電※が可能※充電量が90%以上に達するとCHARGEランプが消灯し実用充電が完了、続けて約30分充電するとさらに長く使える満充電となります。USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。充電状況がわかるLED搭載。電圧100-240V対応。約33mmの薄さで持ち運びに便利
質量(g)(約)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×33×95 コード長さ(cm)(AC)200 ※α9、α7R III、α7R IVに同梱されているBC-QZ1のACコード長(50cm)とは異なる
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

主な特長。〇横位置撮影時と同様のホールド性と操作性を実現したα9・α7RIII・α7III用縦位置グリップ。グリップの優れたホールド性。1だけでなく、マルチセレクターの搭載により、縦位置撮影時でも横位置撮影時と同様に、素早い測距点選択が可能です。外装にはマグネシウム合金を使用し、高い剛性と軽量化を実現。防塵・防滴。2にも配慮し、屋外の厳しい環境下でも使用できます。。1 本機とマウントアダプターLA-EA2/LA-EA4は同時に装着できません。。2 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇長時間撮影を実現し、カメラ本体経由でのUSB充電にも対応。新高容量バッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合と比べ、約2倍の静止画連続撮影を実現。中断が許されない撮影現場でのニーズに応える連続撮影が可能です。また、カメラ本体経由のUSB充電にも対応し、縦位置グリップをカメラ本体に装着したまま充電できます。カメラ本体のUSB端子経由での給電にも対応。しています。。給電と充電を同時に行うことはできません。
材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック 質量(g)約272(バッテリー含まず、バッテリートレイのみ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126.9×107.9×61.8 対応機種α7R III、α7 III、α9
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

主な特長。〇長時間撮影に対応するスタミナ性能。高容量のZシリーズバッテリー2個の連続使用で、カメラ本体のみで撮影した場合に比べ、約2倍の長時間撮影を実現。同時に、カメラボディにマッチした小型軽量設計を両立しています。〇ホールディング性の高いグリップ形状。カメラ本体のグリップと同等のグリップ形状で、縦位置撮影でも横位置撮影と変わらないホールド性を実現しています。〇システムとしての高い信頼性と高剛性。カメラ本体と同等の防塵・防滴。に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。さらに、マグネシウム合金を採用し、高剛性を実現しています。。防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。〇その他の特長。・Zシリーズバッテリー2個の連続使用が可能。・カメラ本体経由でのUSB充電に対応。・カメラ本体のUSB端子経由での給電に対応。。。給電と充電を同時にすることはできません。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるトレイ方式。・カメラ本体と同一の操作ボタンや素材・形状で操作性を統一。・形状を刷新し、ホールド性を向上
材質マグネシウム合金、高剛性プラスチック 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128.9×52.7×67(カメラ装着時・カメラ電源室挿入部除く) 対応機種α7R V/ Ⅳ、α7 IV、α7S III、α1、α9 II
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷