カメラアクセサリ :「アクセサリー 撮影」の検索結果
カメラのリモート端子に取り付けることで、シャッターボタンを直接押さずにシャッターが切れる撮影用アクセサリー。川や海の動きを表現するスローシャッター撮影や、花火で多用されるバルブ撮影時にブレを防ぎます。<bt>夜間など暗い場面でも判別しやすい、銀色の大型シャッターボタン。シャッターボタン固定機構(押した状態で固定)付きで、バルブ撮影も快適。ケーブルの長さは90cm。扱いやすいストレート仕様
タイプキヤノンRS-E3
全長(cm)約100(コード長約90)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)リモートシャッター部:約30.5×22.2×100
質量(g)50
関連資料(0.24MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズM
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×90×160、(内)210×80×140
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズL
質量(g)180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×110×160、(内)210×100×140
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。
フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。
使わないときは折りたたんで省スペースに。
材質ポリエステル
撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。
付属品仕切り2枚
材質(主)ポリエステルナイロン
サイズS
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)200×80×140、(内)180×70×120
直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。
仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553
ゆったり座って撮影OK!!成人が安心して座れる耐荷重100kg。上下段のメッシュポケットにアクセサリー等をたっぷり収納13インチのPCポケット付き。前面にも上下段のポケット、ペットボトルホルダー付き。右サイドに一脚ポケットを装備。使用しない場合は折りたたんで収納可能。
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
一脚を腰にホールドしての持ち運びが可能。一脚ポケットを活用すれば、体と一脚で逆三角形のフォームを形成し、ブレにくく野鳥や航空機の撮影ができます。工事現場に必須のツールケースの技術を採用。一脚ホルスターで斜めに刀のように一脚を装着すれば、歩行時にじゃまになりません。
質量(g)120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)12×3×13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
手持ち撮影において、ミラーレスカメラなどをよりしっかりホールドするためのグリップストラップです。カメラと手のサイズに合わせて長さを調整できますので、小型のカメラから中型一眼レフまで装着できます。 。装着はカメラ本体のストラップ取付部と三脚ネジ穴に取り付けて使用。メスネジ付で、グリップストラップ装着しながら三脚への取り付けも可能です。ベース部にあるもう一つのストラップホールを利用することにより、一般のロングストラップとの併用もできます。
材質表(ポリウレタン)、裏(ポリエステル)
寸法(mm)クッションパッド:110×55
質量(g)33
台座寸法(mm)56×30×13
ストラップ長(mm)240
適合カメラカメラ底部の三脚ネジ穴が中央付近にあり、グリップ側上部にストラップ取付ができるもの
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
厚手生地で身体への負担を軽減し、重い機材、長時間の撮影を快適にサポートするカメラストラップです。パッド部分の素材には衝撃を吸収する厚手で軽量のネオプレーンを使用。負担のかかる首、肩の疲れを抑えます。パッドの形状は首、肩によりフィットする<カーブタイプ>。長さを調節することで、ネックストラップ、たすき掛けにするショルダーストラップとしてお好みでご使用いただけます。また、4か所のバックルからパッド部分をはずすことで、ハンドストラップにすることも可能。
材質ポリエステル、合成皮革、プラスチック
全長(mm)1630
質量(g)80
最大幅(mm)約73
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。