パワーバッテリーパック MB-N12Nikon(ニコン)5日以内出荷
Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
リモートグリップ MC-N10Nikon(ニコン)4日以内出荷
Zシリーズカメラと有線接続し、カメラをリモート操作できるリモートグリップ三脚のパン棒やショルダーリグのハンドル等に装着してカメラの様々な機能を操作・制御可能ARRI規格準拠のロゼットにアダプターを装着することで各種動画アクセサリー(市販品)に固定可能。取り付ける動画アクセサリーに応じて、固定位置を柔軟に変更できます。また、カスタムボタンの機能割り当てを含む、静止画・動画撮影に必要なほぼすべての設定が本製品から可能です。動画撮影中でカメラに触れられない状況でも、MC-N10のボタン、ダイヤルからカメラの設定変更ができるため、ワンマンオペレーション撮影でできることが増え、より作品作りに集中できるスタイルを実現。映像表現の幅を広げることができます。さらに、設定変更する際に動画アクセサリーを外すなど撮影を中断することがなくなるため、ドキュメンタリーなど時間のない撮影現場にも最適です。三脚パン棒に固定左手でズーム操作しながら、右手で本製品からカメラの設定変更が可能。持ち替える必要がなく、パンしながらでも設定変更できます。パン棒から楽な体勢で設定できるので、野鳥などの静止画撮影時にも有効です。また、カメラボディーに触れないので、手ブレの心配もありません。ジンバルに固定撮影中に必要な設定変更を手元の本製品から自由に、簡単に行えます。カメラボディーに触れずに操作できるので、設定したジンバルのバランスがくずれる心配もありません。スライダーに固定スライダー操作でクオリティーの高いカメラワークを行いながら、パン棒に固定した本製品でフォーカスロックなどのカメラの設定変更が行えます。ショルダーリグに固定肩に載せているためカメラ本体に触れにくいショルダーリグ使用時にも、撮影者自身が本製品で、手元で自由に設定変更できます。小型のショルダーリグを使用でき、ワンマンでも少人数時でも撮影が容易に行えます。機動力を損なわない、小型・軽量ボディー約65.5×115.5×73.5mm(突起部除く)、約205g(本体のみ)と軽く、手持ちの撮影装備に追加しても負担にならないサイズ。握りやすいグリップ形状とZ シリーズカメラに似たボタンレイアウトで、カメラから持ち替えても慣れた操作感で違和感なく直感的に操作でき、操作ミスのリスクを低減できます。ダイヤルはクリックレスで滑らかな操作ができ、クリック音がないため音声記録中に不要な操作音が入り込む心配もありません。また、ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す操作も容易です。簡単で安心なUSB(Type-C)による有線接続カメラとの接続※が無線接続に比べて簡単に素早くでき、電波干渉や混線の心配なく使えます。※接続時、カメラの撮影画面にリモートグリップと接続するメッセージが表示されたら、カメラのOKボタンを押すかカメラの画像モニターをタッチしてください。カメラまたは本製品の電源スイッチを入れ直す度にこの操作が必要です。単3形電池2本で長時間の撮影も安心1.5V単3形アルカリ電池×2本または1.2Vニッケル水素電池×2本で約12時間※稼働。安心して長時間の撮影に臨めます。※使用する電池や使用環境、使用状況、保管方法によって異なる場合があります。高い防塵・防滴、耐寒性能Z 9同等の高い防塵・防滴性能※、耐寒-10℃対応。厳しい環境下での撮影でも安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。また、ケーブル接続時に接続部の防塵・防滴を保証するものではありません。Z 9ファームウェアVer.3.00でさらに機能向上Z 9ファームウェアVer.3.00では、機能を割り当てられる操作部材を追加するとともに、割り当てできる機能も「静止画フリッカー低減」「リモートカメラの優先接続」 「FX/DX切り換え」など11項目を追加。本製品でもこれらの機能を割り当てることができ、より効率的な撮影を可能にしてユーザーの求める表現をサポートします。
付属品USBケーブル(Type-C) ※2022年12月時点、UC-E25が付属質量(g)(本体のみ)約205寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.5×115.5×73.5(突起部除く)使用電池1.2Vニッケル水素単3形充電池×2/1.5Vアルカリ単3形電池×2電池寿命連続使用12時間 ※使用環境や使用状況、保管状態によって異なる動作湿度(%)85%以下 ※結露しないこと動作温度範囲(℃)-10~40適合カメラZ 9/Z 7II/Z 6II ※2022年11月2日現在USBタイプType-C端子
リモートコードNikon(ニコン)14日以内出荷
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
色ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
リモートコードNikon(ニコン)(1件のレビュー)当日出荷
接写撮影などカメラブレを避けたいときや、カメラから離れてレリーズ操作をしたいときに最適なリモートコード。
シャッターボタンを押したままの状態で固定できるので、長時間露出(バルブ)撮影にも便利です。
また、MC-DC2はGPSユニット GP-1・GP-1Aにも接続できます。
長さ(m)リモートコード/約1対応機種【一眼レフカメラ】Df、D750、D610、D600、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、【ミラーレスカメラ】Z7、Z6、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】A、P7800、P7700、P1000、【GPSユニット】GP-1A、GP-1
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります