49ページ目: カメラアクセサリ

1,963件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Luce(ルーチェ) インナーボックス Kenko(ケンコートキナー)

    Luce(ルーチェ) インナーボックス

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    8日以内出荷
    普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックスです。 フタ付きなので、バッグ内の荷物と撮影機材とをしっかり分けられます。 使わないときは折りたたんで省スペースに。
    材質ポリエステル
  • くびの負担がZEROフック ハクバ写真産業

    くびの負担がZEROフック

    ハクバ写真産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    【実用新案登録済】バックパックに簡単装着、重いカメラも快適に!コンパクトカメラから一眼レフまで、ネックストラップをお使いの方へ。アウトドア用リュックのトレンドであるグレー色のプラスチックパーツなどにマッチする色合いとなっています。「くびの負担がZEROフック」は、バックパックに取り付けたフック状のパーツにカメラストラップを引っ掛けることで、首に掛かるカメラの重みをゼロにする画期的な製品です。圧倒的な世界シェアを誇るファスナーメーカーYKKとカメラ用品のハクバ写真産業が共同開発することにより生まれました。
    材質(本体)POM質量(g)約11(1個)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×33取付可能ベルトサイズ(mm)25まで
  • プラスシェル ブロス バックパック M プラスシェル

    プラスシェル ブロス バックパック M

    プラスシェル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴です。。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています。バッグを下ろさずにアクセス可能な機材収納部。サイドにはそれぞれバッグを下ろさずに手の届くボトルポケットとパスケースポケット、前面には上下に仕切られたファスナーポケットが配置されています。前面の下部のポケットには7.9インチ相当のタブレットPCの収納も可能です。重い機材を入れてもへたりにくいハーネス仕様。チェストベルトは取り外しが可能。面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張にも便利。バッグ側面の片側に、小型の三脚を固定することができます。三脚の脚はボトルポケットに入れてベルトで固定します。手持ちの際に安定して持てるダブルハンドルと、重いものを入れても手が痛くなりにくいパッドを採用。
    材質ナイロン質量(g)約1080容量(L)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:245×350×15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×435×200内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上段)270×190×110, (下段)270×220×110
  • 丸リング エツミ

    丸リング

    エツミ
    ¥499税込¥549
    1セット(2個×3パック)
    6日以内出荷
    カメラとストラップをつなぐ丸リング。信頼の日本製。お買い得な6個セットです。
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
    対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。
    付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
    寸法(mm)約155W×51H×95D質量(g)約335(電源コード、保護カバーを除く)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)約2定格出力DC12.6V/1.63A使用湿度範囲85%以下充電時間LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本使用可能温度範囲+5℃~+40℃アズワン品番64-9619-76適合バッテリーLP-E19/LP-E4N/LP-E4適合カメラEOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
  • Canon カメラ用バッテリーグリップ BGシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーグリップ BGシリーズ

    Canon
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    EOS 7D MarkⅡ用に開発された大容量バッテリーグリップ。本体と同じマグネシウム合金外装による防塵・防滴構造を採用。 。電源はバッテリーパックLP-E6N/E6のほか、同梱のバッテリーマガジンを使用し単3電池にも対応しました。LP-E6N/E6を2個使用した場合では、EOS 7D MarkⅡ単体使用時の約2倍の大量撮影が可能です。また縦位置撮影時にも優れた操作性を実現するため、(1)シャッターボタン(2)メイン電子ダイヤル(3)マルチコントローラー(4)AFフレーム選択ボタン(5)AEロック/FEロックボタン(6)AFスタートボタン(7)マルチファンクションボタン(8)測距エリア選択レバーを装備。縦位置操作部材スイッチは、縦位置撮影/横位置撮影の切替え用スイッチで ON にすると、バッテリーグリップのボタンやダイヤルが、カメラ本体のものと同様に機能します。 さらに別売のAC電源用アクセサリー「ACK-E6」を使用すればAC駆動も可能です。
    質量(g)約330(電源、バッテリーマガジンなし)アズワン品番64-9619-67適合カメラEOS 7D Mark II
  • オリンパス パワーバッテリーホルダー オリンパス

    オリンパス パワーバッテリーホルダー

    オリンパス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
    アズワン品番64-9619-19
  • オリンパス ACアダプター オリンパス

    オリンパス ACアダプター

    オリンパス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。 定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
    アズワン品番64-9619-17
  • オリンパス 防水レンズポート オリンパス

    オリンパス 防水レンズポート

    オリンパス
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    8日以内出荷
    耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
    付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金寸法(mm)Φ112×80質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACROアズワン品番64-9619-14使用環境湿度(%)30~90
  • オリンパス Oリング オリンパス

    オリンパス Oリング

    オリンパス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    「防水プロテクター PT-EP14」に同梱されている、PT-EP14用Oリング。
    アズワン品番64-9619-12
  • オリンパス ショルダーストラップ オリンパス

    オリンパス ショルダーストラップ

    オリンパス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    温かみのあるナチュラルテイストのデザインで、テクスチャー感のあるファブリック素材を採用したショルダーストラップです。 ベージュ(2011年1月発売)に加え、新色としてブラウンとグリーンが加わりました。 バッジなどを取り付け自分好みにカスタマイズすることができます。長さは、斜め掛けをするのに最適な約138cmです。
    材質アクリル幅(cm)約2.8耐荷重(kg)約2.5長さ(cm)138
  • オリンパス 本革ショルダーストラップ オリンパス

    オリンパス 本革ショルダーストラップ

    オリンパス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    CSS-S109LLIIは、CSS-S109LLの長さ調節幅を増やし、使い勝手を向上させた本革製ショルダーストラップです。 ネックストラップとして使う場合から、肩に斜めがけする場合などシーンに合わせて調整することができます(約125~150cm)。
    材質牛革質量(g)約46.5耐荷重(kg)約2.5長さ(cm)136.5(調節幅:約125~150)
  • オリンパス 本革ボディージャケット オリンパス

    オリンパス 本革ボディージャケット

    オリンパス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    グリップ性に配慮した、E-M10 Mark III専用の高品位な本革ボディージャケットです。大切なカメラを傷から守ります。 本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIや、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケット LC-60.5GLと組み合わせることで一体感のあるコーディネートが楽しめます。
    質量(g)43.5対応機種OM-D E-M10 Mark III外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×48×60主要材質牛革アズワン品番64-9618-82
  • 一眼レフ液晶保護ガラスフジフィルム用 Kenko(ケンコートキナー)

    一眼レフ液晶保護ガラスフジフィルム用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー
  • 一眼レフ液晶保護ガラスニコン用 Kenko(ケンコートキナー)

    一眼レフ液晶保護ガラスニコン用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
  • 一眼レフ液晶保護ガラスソニー用 Kenko(ケンコートキナー)

    一眼レフ液晶保護ガラスソニー用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー寸法(mm)【ガラスサイズ】70.5×51.8
  • 一眼レフ液晶保護ガラスペンタックス用 Kenko(ケンコートキナー)

    一眼レフ液晶保護ガラスペンタックス用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
  • 一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用 Kenko(ケンコートキナー)

    一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
  • キヤノン純正 HDMIケーブル Canon

    キヤノン純正 HDMIケーブル

    Canon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。
    長さ(m)約2.9対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 ISアズワン品番64-9618-35
  • デジタルカメラ用ケース CSC-300BK Canon

    デジタルカメラ用ケース CSC-300BK

    Canon
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ボディにジャストフィットし、レンズや液晶をキズやほこりから守る専用ソフトケース。 開閉部が大きく、着脱操作に優れます。素材にはポリウレタン/ナイロン/本革(ストラップ通し部分)を使用しています。
    色ブラック対応機種SX60アズワン品番64-9618-19
  • カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)

    カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
    用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
  • 液晶保護フィルム サンワサプライ

    液晶保護フィルム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    仕様タッチパネル対応適合機種2.7型ワイド液晶画面を持つデジタルビデオカメラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズ2.7型ワイド(W58×H32mm)タイプ反射防止タイプアズワン品番64-0860-24
  • プライム プラズマスパッタリング マルミ光機

    プライム プラズマスパッタリング

    マルミ光機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    16日以内出荷
    C-P.L PLASMA SPUTTERING KIYOSHI TATSUNO LIMITED EDITIONと同一性能。他を圧倒する片面反射率0.18%を達成。ゴースト・フレアを効果的に抑制。ほぼ完ぺきなニュートラルカラーバランスを実現、色カブリや濁りを徹底的に排除。撥水防汚+静電気放電特性が、1ランク上の耐候性・メンテナンス性を約束。極めて緻密で強固なコーティング被膜により、これまでにない耐キズ性を実現。
    寸法(mm)62アズワン品番69-7358-11
  • 3Dメッシュショルダーパッド DOPPELGANGER

    3Dメッシュショルダーパッド

    DOPPELGANGER
    ¥2,828税込¥3,111
    1個
    5日以内出荷
    3Dメッシュで蒸れを抑えて快適フィット軽くて長いショルダーパッド。暑い季節に気になるリュックのストラップによる肩のムレや圧迫感。立体構造の3Dメッシュが熱や湿気を逃がしムレを大幅に軽減します。厚みがあり幅広のストラップにも対応する全長35cmの大型ショルダーパッド。さまざまなリュック(バックパック)やショルダーバッグにも使えます。風が抜ける!通気抜群の3Dメッシュが蒸れを軽減。ハニカム状のメッシュをワイヤーで中空にした3Dメッシュが風を通すことで熱や湿気を効果的に逃がします。幅広で厚みのあるクッションが肩の負担を軽減し暑い季節の快適な背負い心地をサポートします。左右セットでリュックでもワンショルダーでもOK!。左右対象のショルダーパッドを1セットにし用途に合わせて様々なバッグに適合。スタンダードなリュックから大型のワンショルダーバッグ首掛けする一眼カメラなど幅広く使えます。巻き付けるだけ簡単装着で厚めの幅広ストラップにも対応。取り付けはショルダーストラップに巻き付けて面ファスナーで留めるだけ。クッション厚めやストラップ幅の広いのものにも対応し手持ちのバッグをより快適な仕様にカスタムできます。ズレ防止用のベルトループを装備。ショルダーパッド上端のベルトループを活用してパッドがズレるのを抑えられます。リュック上部のハンドグリップなどへ市販のカラビナやロープを使って左右のループを連結することで安定した装着が可能です。肩をしっかりカバーする軽量ロング仕様。全長35cmで肩全体をしっかりカバーできるロング仕様。多少のズレがあっても荷重の掛かるポイントを外しません。また3Dメッシュにより大型にもかかわらず軽量です。
  • 背中肩セットで蒸れんゾ DOPPELGANGER

    背中肩セットで蒸れんゾ

    DOPPELGANGER
    ¥6,468税込¥7,115
    1個
    5日以内出荷
    肩と背中の通気性アップ。リュックスタイルを涼しくするメッシュサポーターセット。リュック(バックパック)の汗やムレを解消する「背中蒸れんゾ」と「3Dメッシュショルダーパッド」の空冷セット。メッシュ素材でリュックを体から浮かせて通気性を確保。風が通り抜け、快適な背負い心地を実現します。 。メッシュで浮かして風を通す!肩と背中の蒸れを軽減。暖かい季節は特に気になるリュックのストラップによる肩のムレや圧迫感。背中に空間をつくって密着を防ぐメッシュサポーター「背中蒸れんゾ」と、。ストラップに風を呼び込む「3Dメッシュショルダーパッド」がセットになりました。 。フードデリバリーなどの疲労対策にも。フードデリバリーやツーリングなど、長時間のライディングによる疲労対策にも適しています。汗やムレによる不快感を軽減し、体への負担を和らげることでパフォーマンスをサポートします。 。背中の不快感を解消するメッシュサポーター。今もっているリュックに通気システム(ベンチレーション)を取り付けることができるアクセサリー。背中とリュックの間に約4cmの空間を作ることで空気層を確保。熱やムレを防いで快適性を高めます。 。いろんなリュックに対応。トレッキングバッグ、ヒューズバッグ、ビジネスバッグなど。どんなタイプのリュックにも簡単に着脱できるベルト固定式。 。脱落防止ベルト。リュック上部のハンドキャリーなどに接続し、メッシュサポーターの位置をキープ。 。20mm幅の固定ベルト。リュックにも採用される20mm幅のベルトを各部固定ベルトに採用。 。アジャスタ機能付きバックル。各部ベルトの接続パーツは、ベルト長の調整が行えるアジャスター付きバックルを採用。 。ズレを防ぎ、しっかりと通気するラバーメッシュ。空気が通りやすいマス目が5mmの粗目のメッシュを採用。表面にラバーコートを施し、リュックのズレ(横滑り)を抑えます。 。風抜けるショルダーパッド!通気抜群の3Dメッシュが蒸れを軽減。ハニカム状のメッシュをワイヤーで中空にした3Dメッシュが風を通すことで、熱や湿気を効果的に逃がします。幅広で厚みのあるクッションが肩の負担を軽減し、暑い季節の快適な背負い心地をサポートします。 。左右セットで、リュックでもワンショルダーでもOK!。左右対象のショルダーパッドを1セットにし、用途に合わせて様々なバッグに適合。スタンダードなリュックから大型のワンショルダーバッグ、首掛けする一眼カメラなど幅広く使えます。 。肩をしっかりカバーする軽量ロング仕様。全長35cmで肩全体をしっかりカバーできるロング仕様。多少のズレがあっても荷重の掛かるポイントを外しません。また3Dメッシュにより大型にもかかわらず軽量です。
  • 液晶保護ガラス キヤノンEOS R1 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護ガラス キヤノンEOS R1 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また、反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。【ご注意】本製品は液晶モニターにジャストフィットサイズで設計されております。貼付け時にモニターよりはみ出さないようご注意ください。
    サイズ(mm)〈液晶モニター用〉 W74.8×H56.6
  • カメラハウジング A-ODW7XT600 Canon

    カメラハウジング A-ODW7XT600

    Canon
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    13日以内出荷
    屋外7"ドームハウジング(スモーク)VB-C600VE/VB-C600D対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-05
  • カメラハウジング A-ODW7XC600 Canon

    カメラハウジング A-ODW7XC600

    Canon
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    13日以内出荷
    屋外7"ドームハウジング(クリア)VB-C600VE/VB-C600D対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-04
  • PLY Savi 7300 Battery wRemoval Tool HP(日本ヒューレット・パッカード)

    PLY Savi 7300 Battery wRemoval Tool

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    バッテリ。PLY Savi 7300 Battery wRemoval Tool。
  • Gevaert カメラストラップ アースシャギー エツミ

    Gevaert カメラストラップ アースシャギー

    エツミ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカーです。他では真似できない色使いと織りによる個性的なデザインと高いクオリティーで、ヨーロッパをはじめ世界各国で人気のブランド。そんなゲバルトの生地を本場ベルギーから生地を直輸入し、日本の職人の手により、高品質でファッショナブルな一眼レフカメラ用ストラップに仕上げました。デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラに魅力的な演出を提案します。
    幅(mm)ストラップ部40/PPテープ10質量(g)約60長さ(cm)約102~128主要材質ポリエステル(ビスコース)、ポリアミド、PP
  • Gevaert カメラストラップ ビビッドシャギー エツミ

    Gevaert カメラストラップ ビビッドシャギー

    エツミ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカーです。他では真似できない色使いと織りによる個性的なデザインと高いクオリティーで、ヨーロッパをはじめ世界各国で人気のブランド。そんなゲバルトの生地を本場ベルギーから生地を直輸入し、日本の職人の手により、高品質でファッショナブルな一眼レフカメラ用ストラップに仕上げました。デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラに魅力的な演出を提案します。
    幅(mm)ストラップ部40/PPテープ10質量(g)約60長さ(cm)約102~128主要材質ポリエステル(ビスコース)、ポリアミド、PP
  • カラード・リングカバー エツミ

    カラード・リングカバー

    エツミ
    ¥759税込¥835
    1セット(2個×3パック)
    6日以内出荷
    取付部の三角・丸リング金具による、カメラ本体の傷付を防ぐ本革製のリングカバーです。特に金属製のカメラに欠かせない必需品です。信頼の日本製。お買い得な6個セットです。
    材質本革
  • 液晶保護フィルム ガラス硬度の割れないシートZERO PREMIUM エツミ

    液晶保護フィルム ガラス硬度の割れないシートZERO PREMIUM

    エツミ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラスと変わらない硬度9Hと、フィルムのしなやかさを両立するハイブリッド素材を採用。ガラスに匹敵する硬度で傷付きにくい高硬度9Hコーティング処理。皮脂・指紋が付きにくい、超撥水・撥油処理。ベースはしなやかで、鮮やかな画面を維持する光学フィルム。薄型でタッチ性が良い。一定の衝撃吸収性により、フィルムの割れを防止する特殊シリコン層。気泡が入りにくく、自然に気泡が抜けるエアーレスタイプ。原材料の生産・加工は全て信頼の日本製。液晶保護フィルムを選ぶ際には、HAZE値(ヘイズ=曇度)が重要です。ガラスは0%、ペットシートは4%程度。ZERO PREMIUMはガラスに近い0.66%です。断面が綺麗なレーザーカット加工です。 衝撃吸収:特殊シリコン採用で、衝撃に強く割れにくい 高硬度[9H]:ガラス並みの高硬度で、キズが入りにくい
  • カメラバッグ アペックスシューティングプロ エツミ

    カメラバッグ アペックスシューティングプロ

    エツミ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。
    色ブラック
  • カメラバッグ ムーブ4ウェイS エツミ

    カメラバッグ ムーブ4ウェイS

    エツミ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    ミラーレス機や小型一眼レフをシステマチックに収納できるミニショルダーバッグ。背面に収納されているウエストベルトは、ボディバッグとしても使える長さを確保。4WAYの由来はショルダーバッグ/キャリーハンドル/ウエストバッグ/ボディバッグと4通りの携行ができることから。フロント/サイド共に多数のポケットを装備し、サブバッグとしても便利。また、カメラバッグを意識させない外観なので、普段使いにも違和感がありません。
    付属品中仕切り2枚色ブラック質量(g)約355収納の目安ミラーレス一眼または、小型一眼レフ+ダブルズームまたは、高倍率ズーム内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約80×220×140
  • カメラケース ヌーボーナタリー エツミ

    カメラケース ヌーボーナタリー

    エツミ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    カメラケースとしてもバッグインバッグとしても使えます。バッグの奥に入っていても、素早く取り出せるハンドル付き。
    質量(g)約85主要材質ポリエステル・PU収納の目安最大でミラーレス機+小型標準ズーム(オリンパス14-42mm程度)または、薄型電動標準ズーム内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約70×120×90
  • カメラバッグ ガンホルダートライアングルⅢ エツミ

    カメラバッグ ガンホルダートライアングルⅢ

    エツミ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ガンホルダータイプカメラケース。メインフラップは左右どちらかでも開けられるダブルファスナーを採用。ショルダーベルトが付属し、ベルトループも装備。初級~中級デジタル一眼レフボディ+標準~高倍率ズームレンズ程度の機材を軽快に持ち運びたい方にお勧めです。
    付属品中仕切り1枚、ショルダーベルト付属質量(g)約290内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約100×(上部160×底部100)×190
  • スリムラインストラップ エツミ

    スリムラインストラップ

    エツミ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトデジタルカメラ、ケータイやIDカードなどの使用に適したスリムなストラップです。シックなカラーリングとシンプルなデザインで普段使いに最適。ストラップ本体と取り付け部は小型のバックルになっており、ワンタッチで取り外しができます。
    仕様先端取り外し可能質量(g)約11全長×幅W(mm)約520×10
カメラアクセサリ