絞り込み
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 65(6)
  • 80(6)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(4)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • ソルダー形(2)
  • フランジ形(7)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(7)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(5)
  • 1/2(7)
  • 3/4(7)
  • 1(7)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(7)
  • 2(8)
  • 2-1/2(6)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37
  • 0.7(1)
  • 0.98(2)
  • 1(27)
  • 1.0(3)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.4(24)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(12)
  • 2.0(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
  • 5.49(1)
ハンドル形状
  • なし(11)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(9)
  • 昭和バルブ(2)
  • 桑名金属工業(1)
KITZ(キッツ)・昭和バルブ・桑名金属工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(5)
15(7)
20(7)
25(7)
32(7)
40(7)
50(8)
65(6)
80(6)
150(4)
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)桑名金属工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)KITZ(キッツ)
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)KITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】 昭和バルブ(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】昭和バルブ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37材質(スクリーン)SUS304材質(本体)FC200
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS) 昭和バルブ(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)昭和バルブ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37材質(要部)SUS403材質(本体)FCD450-10

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー