絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(18)
  • ベン(7)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • スリーエム工業(5)
  • 大和バルブ(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • ヨシタケ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
呼び径(A)
  • 150
  • 8(21)
  • 10(58)
  • 15(148)
  • 20(154)
  • 25(154)
  • 32(148)
  • 40(148)
  • 50(157)
  • 65(78)
  • 80(75)
  • 100(54)
  • 125(45)
  • 200(37)
  • 250(18)
  • 300(11)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • その他(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(11)
接続方式
  • フランジ形(21)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(7)
呼び径(B)
  • 6(17)
6
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(4)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 2.2(2)
  • 2.75(1)
1・1.0・1.2・1.37・1.4・2・2.0・2.2・2.75
バルブ種類
バルブ種類
その他(5)
その他
ハンドル形状
  • なし(9)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
18,863税込20,749
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
15,360税込16,896
1個
当日出荷から15日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
41,153税込45,268
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
22,204税込24,424
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
41,153税込45,268
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
18,725税込20,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
28,863税込31,749
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
18,863税込20,749
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
19,044税込20,948
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランド東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
15,360税込16,896
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
21,415税込23,557
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
24,418税込26,860
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
10K マレブル F型 Yストレーナ 桑名金属工業10K マレブル F型 Yストレーナ桑名金属工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ形式Y型材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10UYAM用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式10UYAM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10UYAM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式10UYAM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
18,863税込20,749
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
15,360税込16,896
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
40・80・100メッシュ ベン40・80・100メッシュベン
769,800税込846,780
1個
45日以内出荷
Y形ストレーナ SY-40H ヨシタケY形ストレーナ SY-40Hヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー