Y形ストレーナー :「耐圧」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
15(7)
20(7)
25(7)
32(7)
40(7)
50(7)
65(4)
80(3)
100(2)
125(1)
呼び径(A)をもっと見る
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
コーティング内面:防錆油 外面:シルバー
流体温度(℃)184以下
適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(SCS)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
網目60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)200以下
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)
流体温度(℃)5~60
適合流体水・温水・気体
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。