Y形ストレーナー :「蒸気用」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ストレーナー/フィルター = ストレーナ。適用メディア = 空気、油、水。接続 = 1/2 in BSP。ボディ材質 = 炭素鋼。接続サイズ = 1/2インチ。最大使用圧力 = 25バール。最小操作圧力 = 17バール。接続ねじの種類 = BSP。使用圧力範囲 = 17 25 → バール。。これらのカーボンスチールストレーナは、あらゆるタイプの 蒸気 、水、オイル、空気の系統に使用可能です。蒸気供給用Yタイプストレーナ. これらのYタイプストレーナは、流体システムを損傷しエネルギー損失を引き起こす可能性がある汚れから、トラップ、調整弁、配管を保護するように設計されています。接続はメスねじ止め 水平又は垂直の取り付け(下流側) スクリーン: 0.8 mm穴径
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。