絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(33)
  • ノーブランド(19)
  • ヨシタケ(7)
  • ベン(5)
  • 東洋バルヴ(4)
  • アサヒAV(4)
  • スリーエム工業(4)
  • ワシノ機器(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • GIACOMINI(2)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
  • セキスイ(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 大和バルブ(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 15(6)
  • 20(4)
  • 25(7)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(5)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
  • フランジ形(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(6)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(4)
  • 1/2(6)
  • 3/4(4)
  • 1(7)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
  • 2-1/2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・4・5・6・8・10
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(4)
  • 1.6(1)
  • 1.96(2)
1・1.37・1.4・1.6・1.96
ハンドル形状
  • なし(10)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製150型Y形ストレーナKITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナKITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から翌々日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質FCD-S
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ KITZ(キッツ)ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナKITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
トラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー