Y形ストレーナー :「ストレーナー管」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
10(2)
15(3)
20(3)
25(3)
32(2)
40(2)
50(2)
65(2)
80(2)
100(1)
呼び径(A)をもっと見る
形状Y形
種類ストレーナ
寸法A(mm)1.4
寸法B(mm)2.4
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿
材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板
クラス150型
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。