絞り込み
ブランド
  • スリーエム工業(5)
  • ベン(4)
  • ヨシタケ(2)
呼び径(A)
  • 125
  • 15(15)
  • 20(22)
  • 25(25)
  • 32(24)
  • 40(25)
  • 50(24)
  • 65(23)
  • 80(23)
  • 100(21)
  • 150(9)
  • 200(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(4)
接続方式
  • フランジ形(9)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
ハンドル形状
  • なし(2)
なし
呼び径(B)
  • 5(7)
5
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(6)
0.7・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(15)
20(22)
25(25)
32(24)
40(25)
50(24)
65(23)
80(23)
100(21)
125
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)ベン
269,800税込296,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・油・空気コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・温水コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
769,800税込846,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
179,800税込197,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

U形ストレーナー