絞り込み
ブランド
  • スリーエム工業(5)
  • ベン(2)
  • ヨシタケ(2)
呼び径(A)
  • 150
  • 15(15)
  • 20(22)
  • 25(25)
  • 32(24)
  • 40(25)
  • 50(24)
  • 65(23)
  • 80(23)
  • 100(21)
  • 125(11)
  • 200(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(3)
接続方式
  • フランジ形(8)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
0.5・1
ハンドル形状
  • なし(2)
なし
呼び径(B)
  • 6(7)
6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(15)
20(22)
25(25)
32(24)
40(25)
50(24)
65(23)
80(23)
100(21)
125(11)
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベンU形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)ベン
359,800税込395,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・油・空気コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
ストレーナ SU-20 ヨシタケストレーナ SU-20ヨシタケ
259,800税込285,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

U形ストレーナー