U形ストレーナー :「50A」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
50(6)

1個
139,800 税込153,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316) 適合流体水・油・気体 仕様JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃)150以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・温水 コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406) 適合流体水・油・空気 コーティング内面:防錆油 流体温度(℃)90以下 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります