駐車関連 :「アスファルト固定」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ヘビーデューティゴム製減速バンプ. RS Pro ヘビーデューティゴム製減速バンプは、 15 km/h まで速度を落とせるように設計されています。この減速バンプは、加硫バージンゴム製で、40トンの荷重に耐えます。減速バンプに通すケーブルは、直径30 mmの2本の溝で保護されます。クラス 1 の反射テープによるマーキングと 8 つの CAT アイで視認性が高く、グリース、塩基、酸に対する耐性があります。この減速バンプには、アスファルト固定具とキャップが付属します。 車両の速度を低下させ、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。. 特長と利点:. ヘビーデューティ減速バンプ - 自動車の速度を調整します 加硫バージンゴム製 速度を最大10 ~ 15 km/hまで強制的に減速 黄色のクラス1反射テープによるマーキング エレメント1つあたり8つのキャットアイを装備 耐荷重: 最大40トン グリース、塩基、酸に対する耐性 ケーブル溝 x 2 ケーブル溝の直径: 30 mm アスファルト固定具及びキャップ付属 炭化水素との長期間の接触禁止 減速バンプの基調色: 黒. 寸法:. 長さ1830 mm 幅: 300 mm 高さ: 75 mm 重量: 38 kg ケーブル溝: 2 x 30 mm. 代表的用途. 減速バンプ又は速度バンプは、交通の速度と流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、自動車、オートバイや自転車が走行するあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。. 減速バンプの使用場所 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造施設 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様高さ = 75 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 15km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

RS Pro ゴム製減速バンプRS Pro のゴム製減速バンプは、私道や自動車の駐車場の入り口で使用するように設計されています。減速バンプは、車両の速度を制限し、交通を静めるために不可欠な要素です。RS Pro の速度用こて先は、高視認性、キャットアイ、及び固定ボルトを備えています。 特長と利点.ゴム素材 .高視認性のヒュームプ .目をキャッチします . アスファルト固定ボルト . -40 ° C → +80 ° C の温度を抵抗 .グリースに対する耐性 .速度を最高 20 mph まで下げます仕様.奥行き :1830 mm .幅: 300 mm .高さ: 50 mm互換性のあるアクセサリ. RS Pro 減速バンプエンド、 RS 品番: 211-1336用途.専用駐車場 .工業用サイト減速バンプに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、交通管理 / 群衆整理のための製品を幅広く取り揃えています。メーカーの減速バンプ製品は、高品質でお買い得な製品として選択されました。メーカーでは、担当者の安全性があらゆるビジネスにとって非常に重要であることを理解しており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様高さ = 50 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。
仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります