絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(72)
  • RotopaX(ロトパックス)(38)
  • KOTO(37)
  • HASCO(13)
  • KTC(12)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(12)
  • ハゼット(6)
  • JTC(5)
  • UVIEW(ユービュー)(5)
  • 阿部商会(4)
  • 日平機器(3)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • エア・ウォーター(2)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • GMB(1)
  • PERMATEX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS FACOMリスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLSFACOM
7,598税込8,358
1個
73日以内出荷
「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。
用途リストブレスレット質量(g)55幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7
SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19 FACOMSLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
用途ヒートシュリンク質量(g)30
スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS FACOMスカイフック ダブル SLS フック SH-SLSFACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック質量(g)65厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS FACOMストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLSFACOM
8,398税込9,238
1個
73日以内出荷
リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE FACOMシリコンコート・レザーグローブ BC109VSEFACOM
8,998税込9,898
1個
当日出荷から73日以内出荷
機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。 ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。 物理的および機械的グレードENに準拠しています。
用途レザーグローブ質量(g)160
ワイヤーブラシ 270AMA FACOMワイヤーブラシ 270AMAFACOM
2,298税込2,528
1個
73日以内出荷
用途ワイヤーブラシ質量(g)150寸法(mm)280×34×60
補助用品関連品