絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • RotopaX(ロトパックス)(37)
  • KOTO(34)
  • KTC(12)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(12)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • JTC(5)
  • ハゼット(5)
  • エスコ(3)
  • HASCO(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • 日平機器(2)
  • 日動工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ホーザン(1)
  • エア・ウォーター(1)
  • GMB(1)
  • PERMATEX(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS FACOM

    リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS

    FACOM
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    73日以内出荷
    「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。
    用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
  • SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19 FACOM

    SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19

    FACOM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    73日以内出荷
    ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
    用途ヒートシュリンク質量(g)30
  • スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS FACOM

    スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS

    FACOM
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    73日以内出荷
    ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
    用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
  • ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS FACOM

    ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS

    FACOM
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    73日以内出荷
    リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
    用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
  • シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE FACOM

    シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE

    FACOM
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    73日以内出荷
    機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。 ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。 物理的および機械的グレードENに準拠しています。
    用途レザーグローブ質量(g)160
  • ワイヤーブラシ 270AMA FACOM

    ワイヤーブラシ 270AMA

    FACOM
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    73日以内出荷
    用途ワイヤーブラシ寸法(mm)280×34×60質量(g)150
補助用品関連品