絞り込み
ブランド
  • スターエム(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • SK(新潟精機)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 66(1)
  • 91(1)
  • 120(1)
  • 130(3)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
溝長(mm)
  • 26(1)
  • 125(1)
材質
  • その他
  • クロムモリブデン鋼(4)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(84)
  • 合金工具鋼(25)
  • 炭素工具鋼(22)
  • 超硬合金(9)
  • (176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2.4(1)
2.5(1)
3.5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
17(1)
17.5(1)
18(1)
19.5(1)
コーナーストロング 極短 スターエムコーナーストロング 極短スターエム(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンセット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドルシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)木ダボ 1000本入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに材質
伸縮ソケット のびるーのL スターエム伸縮ソケット のびるーのLスターエム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)200外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
丁番下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)丁番下穴ドリルBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエムNo.38 K Craft handle(クラフトハンドル)スターエム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
フレキシブルWソケット 双龍 スターエムフレキシブルWソケット 双龍スターエム(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
ドリルホルダー 3Color スターエムドリルホルダー 3Colorスターエム
5,888税込6,477
1セット(3色×2本)
翌日出荷
鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリルセット内容Black、Red、Blue 各2本入黒・青・赤
六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショートBIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリル用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
ドリルホルダー スターエムドリルホルダースターエム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)130適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら