9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.4(1)
2.5(2)
2.8(1)
3(2)
3.5(1)
21(2)
24(1)
26(1)
40(1)
45(1)
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 セット内容六角レンチ 全長(mm)ガイド/150、カッター/36 シャンク径(Φmm)六角軸10 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。 溝長(mm)20 全長(mm)73 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上) 材質刃部:超硬 シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。 全長(mm)73 有効長(mm)20
1本
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)丁番下穴ドリル
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。 付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き 材質 軸径(Φmm)6.35/(六角軸) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。 有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄) 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)70
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に 全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95 シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13 外径(Φmm)40 有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります