絞り込み
ブランド
  • スターエム(8)
  • 大西工業(5)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ALPEN(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 3(64)
  • 4(65)
  • 5(53)
  • 6(49)
  • 8(58)
  • 9(67)
  • 10(62)
  • 10.5(42)
  • 12(75)
  • 13(31)
  • 15(83)
  • 16(39)
  • 18(83)
  • 20(35)
  • 21(66)
  • 22(33)
  • 24(65)
  • 25(32)
  • 27(32)
  • 30(41)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 125(1)
  • 130(5)
  • 210(1)
  • 215(1)
  • 230(3)
  • 320(1)
  • 330(1)
  • 460(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 8(2)
  • 10(9)
  • 12(2)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 54(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 160(3)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 380(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • (3)
クロムモリブデン鋼・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(64)
4(65)
8(58)
9(67)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.1-T ショートビットツイン 大西工業No.1-T ショートビットツイン大西工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
4,798税込5,278
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
木工ドリルビット ALPEN木工ドリルビットALPEN
3,500税込3,850
1本
当日出荷
木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材適合機種電気ドリル
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-128
ウェーブカッターセット スターエムウェーブカッターセットスターエム
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌日出荷
有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業No.12 ネイルビット(2×4用)大西工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)130全長L(mm)215適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル