「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20(6)
21(5)
22(6)
23(5)
24(5)
25(7)
26(6)
27(9)
28(5)
30(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
シャンクストレート
シャンク形状丸軸
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先径(Φmm)30
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-130
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
刃先径(Φmm)24
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-124
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。
六角軸対辺(mm)6.35
刃先径(Φmm)32
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)140
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-132
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
刃先径(Φmm)23
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-123
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
刃先径(Φmm)21
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-121
1個
¥1,680
税込¥1,848
8日以内出荷
刃先径(Φmm)20
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-120
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。
材質炭素鋼(S55C)
適合材木材
適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)
シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃先径(Φmm)28
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-128
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
刃先径(Φmm)27
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-127
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃先径(Φmm)26
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-126
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃先径(Φmm)22
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-122
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
刃先径(Φmm)33
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)140
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-133
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
刃先径(Φmm)25
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-125
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。