「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(2)
3.5(1)
4(2)
つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。
適合機種正逆回転電動ドリル
電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。
穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。
用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。
仕様RBー2J
タイプ2本爪チャック
軸(最大)六角軸10まで
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。
本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。
仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm
適合機種正逆回転電動ドリル
タイププラス2ネジ専用
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。
材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
ドリル長(mm)有効:15
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
角度(°)皿取:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
多種材料への穴あけが可能なドリルです。1本で様々な材料への穴あけが可能です。バリの出にくい美しい穴あけが可能です。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。
材質普通鋼
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。