木工用ドリル :「六角軸」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
8.5(4)
9(5)
10(4)
10.5(4)
11(2)
11.5(2)
12(5)
14(3)
15(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。
溝長(mm)20
全長(mm)73
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)
材質刃部:超硬
シャンク径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。
ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55
全長(mm)87
適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル
材質炭素鋼(S58C)
被削材木材
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
用途木ネジ・釘の下穴用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)対応
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。
貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。
半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用
溝長(mm)34
全長(mm)83
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65
溝長(mm)30
シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35
チャック径(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。