木工用ドリル :「木材切断加工」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(2)
18(2)
21(2)
24(2)
25(2)
28(2)
32(2)
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)130
全長L(mm)215
適合電気ドリル:13mmチャック
先端形状丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)385
全長L(mm)470
適合電気ドリル:13mmチャック
先端形状丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)13
ドリルチャックd(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。