「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.8(1)
18(2)
21(2)
24(2)
土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材
仕様10mm六角軸
全長230
径(mm)座堀:47
らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
用途替えドリル。
全長(mm)230
アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材
全長(mm)98
深さ(mm)パイプ:50
径(mm)座堀:47
パイプ外径(Φmm)15
パイプ内径(Φmm)13
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(5本入)
用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(SG-2.8用)
全長(mm)90
ドリル径(Φmm)2.8
仕様1替えドリル方式(専用ドリル)
有効長(mm)27
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)
用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)
全長(mm)90
ドリル径(Φmm)2
仕様1替えドリル方式(専用ドリル)
有効長(mm)27
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。