商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.4(1)
3(1)
3.5(1)
4(1)
5(1)
20(1)
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。
材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
寸法(mm)3
全長(mm)ねじ:90
タイプ6.35mm六角軸
ねじ寸法(mm)35
適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
使い易くDIYにもおすすめです
用途短いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)6.35
適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー
セット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル
適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)
全長(mm)約90
仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。
材質HSS(ドリル部)
刃径(Φmm)20
シャンク六角軸6.35mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。