ALC用アンカー :「下穴用」の検索結果
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC、コンクリート用
適合材ALC、コンクリート
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。