絞り込み
ブランド
  • 旭化学工業
  • サンコーテクノ(12)
  • 大阪魂(10)
  • 若井産業(7)
  • 丸エム製作所(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャー(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 九飛勢螺(1)
  • イー・プランナー(1)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
  • 18~19(1)
長さ(mm)
  • 32.5(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 71.5(1)
32.5・42・50・59・60・71.5
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 75(1)
75
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
12・14・16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグアンカー 旭化学工業ビッグアンカー旭化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。付属品専用打込棒材質ナイロン6全長(mm)71.5直径(Φmm)16下穴径(Φmm)16ボルト径W1/2最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)有効ネジ長さ(mm)25下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
AXプラグ 旭化学工業AXプラグ旭化学工業(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(16本)ほか
当日出荷
錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
ALC用アンカー