絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
長さ(mm)
- 32.5(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 59(1)
- 60(2)
- 71.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 18~19(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
- 75(1)
75
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
12・14・16
ブランド
- 旭化学工業
- 大阪魂(9)
- 若井産業(7)
- サンコーテクノ(6)
- 丸エム製作所(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ユニカ(1)
- オンダ製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 九飛勢螺(1)
- イー・プランナー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20本)ほか当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(16本)ほか当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc