絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
- 50(1)
焦点距離(mm)
- 160
- 10(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 162~486(1)
- 174~523(1)
- 200(1)
- 360(2)
- 400(1)
- 420(2)
- 450(1)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1250(1)
- 1300(1)
- 1325(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2032(1)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
ブランド
- ビクセン(1)
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50(1)

暗視野ファインダー 7倍 50mm
ビクセン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型付属品取扱説明書質量(g)467(電池を除く)電源CR2032電池(1個)倍率(倍)7電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)160長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)鏡筒差込径Φ31.7mm実視界(°)7