絞り込み
対物レンズ有効径(mm)
- 100
- 40(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(8)
- 65(4)
- 80(4)
- 81(1)
- 85(2)
- 95(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 105(1)
- 130(1)
分解能
- 1.16秒(1)
焦点距離(mm)
- 450(1)
等級
- 11.8(1)
ファインダー
- その他(1)
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
Kenko(ケンコートキナー)
「対物レンズ有効径(mm)」から絞り込む
50(3)
60(8)
65(4)
80(4)
85(2)
100
102(1)
103(1)
105(1)
130(1)

スカイエクスプローラー ニュートン反射式天体望遠鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル質量(kg)鏡筒:1.6種類天体望遠鏡:ニュートン反射式等級極限:11.8等星電源単3乾電池8本(別売)寸法(Φmm)接眼部:31.7倍率(倍)集光力:204倍モーターDCサーボモーター分解能1.16秒ファインダー6×24mmファインダー対物レンズ有効径(mm)100焦点距離(mm)450F値4.5架台経緯台式(エンコーダー内蔵)入数1個直径×長さ(mm)鏡筒:140×420駆動時間(時間)(乾電池)約4