ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)。真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。ナット・パッキン各2個1組×10組入です。Φ16.0。使用上の注意。他社のフレキに使用しないでください。
材質ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
規格Φ16
コード2330848
アズワン品番64-5127-13
1セット(10組)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。