絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • 旭化成(4)
  • ノーブランド(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 日本デコラックス(1)
ねじの呼び
  • M20
  • M8(12)
  • M10(16)
  • M12(18)
  • M16(14)
  • M22(10)
  • M24(9)
  • M30(1)
  • W5/16(2)
  • W3/8(6)
  • W1/2(5)
  • W5/8(2)
  • W3/4(3)
  • W7/8(1)
  • W1(1)
  • W1-1/4(1)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 160(4)
  • 170(6)
  • 180(4)
  • 190(7)
  • 200(3)
  • 210(7)
  • 220(4)
  • 230(4)
  • 250(3)
  • 280(4)
  • 310(4)
  • 330(6)
  • 340(4)
  • 350(5)
  • 360(4)
  • 370(4)
  • 380(4)
  • 390(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • 樹脂(4)
  • (6)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(2)
外径(Φmm)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
18・18.5・19・20
ドリル径(Φmm)
  • 22(2)
  • 23(3)
22・23
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
埋め込み深さ(mm)
  • 200(1)
200
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(12)
M10(16)
M12(18)
M16(14)
M20
M22(10)
M24(9)
W3/8(6)
W1/2(5)
その他(9)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
998税込1,098
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10本)
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
759税込835特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
HVU2-Mアンカー 大阪魂HVU2-Mアンカー大阪魂
1,358税込1,494
1個
翌々日出荷
ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
ケミカル寸切(鉄/生地) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
3カ-W イーグルアンカー 大阪魂3カ-W イーグルアンカー大阪魂
6,194税込6,813
1個
翌々日出荷
材質鉄製
SUSイーグルアンカー 大阪魂SUSイーグルアンカー大阪魂
21,812税込23,993
1個
翌々日出荷
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)大阪魂
499税込549
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ケミカルアンカー